Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtung; Chloropren; Thk: 1,5mm; ØInn: 11,5mm; ØAußen: 20mm; M12


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Dichtung; Chloropren; Thk: 1,5mm; ØInn: 11,5mm; ØAußen: 20mm; M12
Dichtung; Chloropren; Thk: 1,5mm; ØInn: 11,5mm; ØAußen: 20mm; M12
Artikel-Nr.:
     2805-AWS-M12
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-50500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Ausgleichsscheibe
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Betriebstemperatur: -40...135°C
Dichtungsmaterial: Chloropren
Stopfbuchsengewinde: M12
Außendurchmesser: 20mm
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle
Innendurchmesser: 11,5mm
Stärke: 1,5mm
Shore-Härte: 80
Montage Element-Typ: Dichtung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 2,65*
€ 3,57*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,16*
€ 4,23*
10
€ 5,95*
ab € 3,572*
€ 4,742*
10
€ 5,46*
ab € 5,082*
€ 5,082*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 3,27*
€ 5,85*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,85*
€ 6,9615
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,11*
€ 6,0809
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,31*
€ 5,1289
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,25*
€ 5,0575
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,98*
€ 4,7362
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,27*
€ 3,8913
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,327* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.