Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtung; Chloropren; Thk: 1,5mm; ØInn: 31,5mm; ØAußen: 42mm; M32


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Dichtung; Chloropren; Thk: 1,5mm; ØInn: 31,5mm; ØAußen: 42mm; M32
Dichtung; Chloropren; Thk: 1,5mm; ØInn: 31,5mm; ØAußen: 42mm; M32
Artikel-Nr.:
     2805-AWS-M32
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-50504
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Ausgleichsscheibe
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Betriebstemperatur: -40...135°C
Dichtungsmaterial: Chloropren
Stopfbuchsengewinde: M32
Außendurchmesser: 42mm
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle
Innendurchmesser: 31,5mm
Korpusfarbe: schwarz
Stärke: 1,5mm
Shore-Härte: 80
Montage Element-Typ: Dichtung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 3,24*
€ 4,69*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 3,25*
€ 4,70*
€ 3,90*
ab € 3,69*
€ 5,30*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,87*
€ 5,54*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 3,57*
€ 6,67*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,67*
€ 7,9373
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,72*
€ 6,8068
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,68*
€ 5,5692
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,62*
€ 5,4978
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,30*
€ 5,117
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,57*
€ 4,2483
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,357* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.