Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtung; Chloropren; Thk: 1,5mm; ØInn: 39,5mm; ØAußen: 50mm; M40


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Chloropren Dichtungsscheibe Gewindemaß metrisch
Chloropren Dichtungsscheibe Gewindemaß metrisch
Chloropren Dichtungsscheibe Gewindemaß metrisch
Artikel-Nr.:
     2805-AWS-M40-CR-BK
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-50505
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Ausgleichsscheibe
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Betriebstemperatur: -40...135°C
Dichtungsmaterial: Chloropren
Stopfbuchsengewinde: M40
Außendurchmesser: 50mm
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle
Innendurchmesser: 39,5mm
Korpusfarbe: schwarz
Stärke: 1,5mm
Shore-Härte: 80
Montage Element-Typ: Dichtung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 4,77*
€ 6,79*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 4,75*
€ 6,81*
€ 3,90*
ab € 5,41*
€ 7,64*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,58*
€ 7,85*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 4,68*
€ 8,68*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,68*
€ 10,3292
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,56*
€ 8,9964
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,37*
€ 8,7703
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 6,06*
€ 7,2114
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,84*
€ 6,9496
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,56*
€ 6,6164
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,68*
€ 5,5692
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,468* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.