Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtung; Chloropren; Thk: 1,5mm; ØInn: 22mm; ØAußen: 29mm; PG16


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Dichtung; Chloropren; Thk: 1,5mm; ØInn: 22mm; ØAußen: 29mm; PG16
Dichtung; Chloropren; Thk: 1,5mm; ØInn: 22mm; ØAußen: 29mm; PG16
Artikel-Nr.:
     2805-AWS-PG16
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-50512
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Ausgleichsscheibe
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Betriebstemperatur: -40...135°C
Dichtungsmaterial: Chloropren
Stopfbuchsengewinde: PG16
Außendurchmesser: 29mm
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle
Innendurchmesser: 22mm
Korpusfarbe: schwarz
Stärke: 1,5mm
Shore-Härte: 80
Montage Element-Typ: Dichtung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 4,35*
€ 5,98*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 5,17*
€ 7,01*
5
€ 5,95*
ab € 5,813*
€ 7,823*
5
€ 5,46*
ab € 8,326*
€ 8,326*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 5,07*
€ 9,27*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,27*
€ 11,0313
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,86*
€ 9,3534
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,64*
€ 7,9016
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,37*
€ 7,5803
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,07*
€ 7,2233
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,07*
€ 6,0333
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,507* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.