Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtung; Chloropren; Thk: 1,5mm; ØInn: 27,8mm; ØAußen: 35mm; PG21


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Chloropren Dichtungsscheibe Gewindemaß PG
Chloropren Dichtungsscheibe Gewindemaß PG
Chloropren Dichtungsscheibe Gewindemaß PG
Artikel-Nr.:
     2805-AWS-PG21-CR-BK
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-50513
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Flachdichtring
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Betriebstemperatur: -40...135°C
Dichtungsmaterial: Chloropren
Stopfbuchsengewinde: PG21
Außendurchmesser: 35mm
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle
Innendurchmesser: 27,8mm
Korpusfarbe: schwarz
Stärke: 1,5mm
Shore-Härte: 80
Montage Element-Typ: Dichtung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 4,45*
€ 6,34*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 4,47*
€ 6,36*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,47*
€ 6,63*
€ 3,90*
ab € 5,07*
€ 7,20*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 4,37*
€ 8,30*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,30*
€ 9,877
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,84*
€ 8,1396
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,78*
€ 8,0682
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 5,61*
€ 6,6759
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,50*
€ 6,545
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,19*
€ 6,1761
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,37*
€ 5,2003
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,437* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.