Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtung; Chloropren; Thk: 1,5mm; ØInn: 36,5mm; ØAußen: 44mm; PG29


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Chloropren Dichtungsscheibe Gewindemaß PG
Chloropren Dichtungsscheibe Gewindemaß PG
Chloropren Dichtungsscheibe Gewindemaß PG
Artikel-Nr.:
     2805-AWS-PG29-CR-BK
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-50514
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Flachdichtring
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Betriebstemperatur: -40...135°C
Dichtungsmaterial: Chloropren
Stopfbuchsengewinde: PG29
Außendurchmesser: 44mm
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle
Innendurchmesser: 36,5mm
Korpusfarbe: schwarz
Stärke: 1,5mm
Shore-Härte: 80
Montage Element-Typ: Dichtung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 12,89*
€ 17,12*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 12,98*
€ 17,25*
€ 3,90*
ab € 14,60*
€ 19,32*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,26*
€ 19,85*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 13,22*
€ 22,63*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,63*
€ 26,9297
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,54*
€ 26,8226
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,78*
€ 22,3482
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,91*
€ 21,3129
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 15,73*
€ 18,7187
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,31*
€ 18,2189
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,22*
€ 15,7318
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,322* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.