Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämmerungsschalter; Wandbefestigung; 230VAC; Relais; IP65; 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dämmerungsschalter; Wandbefestigung; 230VAC; Relais; IP65; 16A
Dämmerungsschalter; Wandbefestigung; 230VAC; Relais; IP65; 16A
Artikel-Nr.:
     2805-AWZ
Hersteller:
     F&F
Herst.-Nr.:
     AWZ
EAN/GTIN:
     5908312591047
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
dämmerungsschalter
Hersteller: F&F
Montage: Wandbefestigung
Betriebstemperatur: -25...50°C
Ausgangs-Art 1: Relais
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 230V AC
Äußere Abmessungen: 60x85x35mm
Betriebsstrom max.: 16A
Relaisserie: AWZ
Modul-Typ: Dämmerungsschalter
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.