Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inspektionskamera; Display: farbig,LCD TFT 2,7"; 60°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inspektionskamera; Display: farbig,LCD TFT 2,7"; 60°
Inspektionskamera; Display: farbig,LCD TFT 2,7"; 60°
Artikel-Nr.:
     2805-AX-B180
Hersteller:
     AXIOMET
Herst.-Nr.:
     AX-B180
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Inspektionskamera
Inspektions-Kamera
Inspektionskamera
akku inspektionskamera
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: AXIOMET
Verwendeten Displays-Art: farbig;LCD TFT 2,7"
Stromquelle: Batterie LR03 AAA 1,5V x4
Display-Auflösung: 320x240
Öffnungswinkel: 60°
Abmessungen: 150x73x38mm
Standardausstattung: Schutzhülle;Befestigungen: Spiegel, Haken, Magnet;Videokabel
Messgerät-Eigenschaften: elektrische Leitung;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand;Digitalzoom x4;LED Diode zur Ausleuchtung des Messbereichs;Bild um 180° drehbar
Messgeräte-Typ: Inspektionskamera
Sondenlänge: 600mm
Sondendurchmesser: 9mm
Batterie/Akku: Fehlen
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AXIOMET:
AXIOMET
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.