Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonde: Inspektionskamera-Sonde; L: 1m; Durchm.Sonde: 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonde: Inspektionskamera-Sonde; L: 1m; Durchm.Sonde: 6mm
Sonde: Inspektionskamera-Sonde; L: 1m; Durchm.Sonde: 6mm
Artikel-Nr.:
     2805-AX-BC6MM-1
Hersteller:
     AXIOMET
Herst.-Nr.:
     AX-BC6MM-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Inspektionskamera
Inspektions-Kamera
Inspektionskamera
akku inspektionskamera
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: AXIOMET
Leitungslänge: 1m
Passendes Zubehör: AX-B250
Sondendurchmesser: 6mm
Messsonden-Typ: Inspektionskamera-Sonde
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AXIOMET:
AXIOMET
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.