Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kamerakopf; 23mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kamerakopf; 23mm
Kamerakopf; 23mm
Artikel-Nr.:
     2805-AX-BCAM-C23
Hersteller:
     AXIOMET
Herst.-Nr.:
     AX-BCAM-C23
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schwanenhalssonde
Hersteller: AXIOMET
Mess Zubehörs-Typ: Kamerakopf
Passendes Zubehör: AX-B2120CW;AX-B2120RD;AX-B2120ST
Sondendurchmesser: 23mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AXIOMET:
AXIOMET
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 312,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,68*
€ 449,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,76*
€ 448,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,32*
€ 421,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,80*
€ 396,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,37*
€ 371,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.