Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämmerungsschalter; für DIN-Schiene; 230VAC; SPST-NO; IP20,IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dämmerungsschalter; für DIN-Schiene; 230VAC; SPST-NO; IP20,IP65
Dämmerungsschalter; für DIN-Schiene; 230VAC; SPST-NO; IP20,IP65
Artikel-Nr.:
     2805-AZ-112-LED
Hersteller:
     F&F
Herst.-Nr.:
     AZ-112-LED
EAN/GTIN:
     5902431673523
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
dämmerungsschalter f&f
dämmerungsschalter
Hersteller: F&F
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -25...50°C
Ausgangs-Art 1: SPST-NO
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP20;IP65
Versorgungsspannung: 230V AC
Anwendung: LED
Betriebsstrom max.: 16A
Relaisserie: AZ
Sensoreneigenschaften: Einstellung der Sensibilität
Modul-Typ: Dämmerungsschalter
Zusatzfunktionen: Sensor im Set enthalten
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
F&F:
F&F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.