Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämmerungsschalter; für DIN-Schiene; 12÷264VAC; 12÷264VDC; 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dämmerungsschalter; für DIN-Schiene; 12÷264VAC; 12÷264VDC; 16A
Artikel-Nr.:
     2805-AZ-B-PLUS-UNI
Hersteller:
     F&F
Herst.-Nr.:
     AZ-B-PLUS-UNI
EAN/GTIN:
     5908312592617
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
dämmerungsschalter
Hersteller: F&F
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -25...50°C
Ausgangs-Art 1: SPST-NO
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP20;IP65
Versorgungsspannung: 12...264V DC;12...264V AC
Betriebsstrom max.: 16A
Relaisserie: AZ
Sensoreneigenschaften: Einstellung der Sensibilität
Modul-Typ: Dämmerungsschalter
Zusatzfunktionen: Sensor im Set enthalten
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
F&F:
F&F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.