Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämmerungsschalter; Aufputz; 21÷27VAC; 21÷27VDC; SPST-NO; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dämmerungsschalter; Aufputz; 21÷27VAC; 21÷27VDC; SPST-NO; IP20
Artikel-Nr.:
     2805-AZH-S-PLUS-24V
Hersteller:
     F&F
Herst.-Nr.:
     AZH-S-PLUS-24V
EAN/GTIN:
     5908312599395
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
dämmerungsschalter
Hersteller: F&F
Montage: Aufputz
Betriebstemperatur: -25...50°C
Ausgangs-Art 1: SPST-NO
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 21...27V AC;21...27V DC
Äußere Abmessungen: 51x67x26mm
Betriebsstrom max.: 16A
Relaisserie: AZH
Sensoreneigenschaften: Einstellung der Sensibilität
Modul-Typ: Dämmerungsschalter
Zusatzfunktionen: Fühler im Lieferumfang enthalten;Lichtsensor
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
F&F:
F&F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.