Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämmerungsschalter; Aufputz; 12VAC; 12VDC; SPST-NO; IP20,IP65; 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dämmerungsschalter; Aufputz; 12VAC; 12VDC; SPST-NO; IP20,IP65; 16A
Dämmerungsschalter; Aufputz; 12VAC; 12VDC; SPST-NO; IP20,IP65; 16A
Artikel-Nr.:
     2805-AZHS-12V
Hersteller:
     F&F
Herst.-Nr.:
     AZH-S-12V
EAN/GTIN:
     5908312590156
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
dämmerungsschalter f&f
dämmerungsschalter
Hersteller: F&F
Montage: Aufputz
Betriebstemperatur: -25...50°C
Ausgangs-Art 1: SPST-NO
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP20;IP65
Versorgungsspannung: 12V DC;12V AC
Äußere Abmessungen: 51x67x26mm
Betriebsstrom max.: 16A
Relaisserie: AZH
Sensoreneigenschaften: Einstellung der Sensibilität
Modul-Typ: Dämmerungsschalter
Zusatzfunktionen: Fühler im Lieferumfang enthalten;Lichtsensor
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
F&F:
F&F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.