Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämmerungsschalter; Aufputz; 230VAC; SPST-NO; IP20,IP65; 16A; AZH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dämmerungsschalter; Aufputz; 230VAC; SPST-NO; IP20,IP65; 16A; AZH
Dämmerungsschalter; Aufputz; 230VAC; SPST-NO; IP20,IP65; 16A; AZH
Artikel-Nr.:
     2805-AZHS-230V
Hersteller:
     F&F
Herst.-Nr.:
     AZH-S-230V
EAN/GTIN:
     5908312591030
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
dämmerungsschalter
Hersteller: F&F
Montage: Aufputz
Betriebstemperatur: -25...50°C
Ausgangs-Art 1: SPST-NO
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP20;IP65
Versorgungsspannung: 230V AC
Äußere Abmessungen: 51x67x26mm
Betriebsstrom max.: 16A
Relaisserie: AZH
Sensoreneigenschaften: Einstellung der Sensibilität
Modul-Typ: Dämmerungsschalter
Zusatzfunktionen: Fühler im Lieferumfang enthalten;Lichtsensor
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.