Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; UAusg: 24VDC; UStrom: 12VDC; 14A; Aus: Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandler: DC/DC; UAusg: 24VDC; UStrom: 12VDC; 14A; Aus: Schraubklemme
Wandler: DC/DC; UAusg: 24VDC; UStrom: 12VDC; 14A; Aus: Schraubklemme
Artikel-Nr.:
     2805-AZO-PU-300
Hersteller:
     AZO DIGITAL
Herst.-Nr.:
     PU-300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
KFZ Wechselrichter
Hersteller: AZO DIGITAL
Versorgungsspannung: 12V DC
Äußere Abmessungen: 95x150x55mm
Ausgangsspannung: 24V DC
Anwendung: universell
Eigenschaften der Wandler: Aktivkühlung
Wandler-Typ: DC/DC
Ausgangsstrom max.: 14A
Spitzenleistung: 300W
Eingangsanschlusses-Art: Schraubklemmen
Ausgangsanschlusses-Art: Schraubklemme
Sicherung: Überhitzung OTP;Überladung OPP
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AZODIGITAL:
AZODIGITAL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.