Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähler: elektromechanisch; Mechanische Anzeige; Impulse; 999999


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B2-4906
Hersteller:
     Trumeter
Herst.-Nr.:
     B2-4906
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Impulszähler
trumeter impulszähler
impulszähler
Hersteller: TRUMETER
Montage: Schrauben
Betriebstemperatur: -25...60°C
Gehäuseabmessungen: 28,9x56,1x64,8mm
Zählgröße: Impulse
Zähler-Typ: elektromechanisch
Verwendeten Displays-Art: Mechanische Anzeige
Eingangs-Art 1: Spannung
Zählfrequenz EIN1 max.: 10Hz
Löschweise: manuell
Displayhöhe 1: 4mm
Versorgungsspannung: 100...120V AC
Zählbereich: 999999
Zähler-Art: progressiv
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TRUMETER:
TRUMETER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,72*
€ 86,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,43*
€ 83,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,06*
€ 71,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,40*
€ 69,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,90*
€ 66,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,66*
€ 63,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.