Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; dreiphasig; Q@50Hz: 7,5kVAR; 400VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; dreiphasig; Q@50Hz: 7,5kVAR; 400VAC
Kondensator: Polypropylen; dreiphasig; Q@50Hz: 7,5kVAR; 400VAC
Artikel-Nr.:
     2805-B25667C3147A375
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B25667C3147A375
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: EPCOS
Toleranz: -5...10%
Gehäuseabmessungen: Ø116x164mm
Befestigung: Schraube M12
Kondensator-Typ: Polypropylen
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Fassungsvermögen: 50,2µF
Betriebsspannung: 400V AC
Kondensatorenanwendung: Blindleistungskompensation
Kondensatoreneigenschaften: innere Dreieckverbindung
Betriebsstrom: 11A
Blindleistung: 7,5kVAR
Kondensator-Art: dreiphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,84*
€ 87,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,39*
€ 83,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,02*
€ 80,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,16*
€ 77,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,10*
€ 65,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.