Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüssel; Sechskant; HEX 27mm; L. ges: 250mm; DIN 911; Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüssel; Sechskant; HEX 27mm; L. ges: 250mm; DIN 911; Stahl
Schlüssel; Sechskant; HEX 27mm; L. ges: 250mm; DIN 911; Stahl
Artikel-Nr.:
     2805-B27/BN1169
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1411217
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Gesamtlänge: 250mm
Werkzeug-Typ: Schlüssel
Schlüssel-Art: Sechskant
Einheitspreis: Nein
Schlüsselgröße: HEX 27mm
DIN Norm: DIN 911
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.