Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M2x12; 0,4; Kopf: Zylinder; Phillips; PH1; Stahl; ISO 7048


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M2x12; 0,4; Kopf: Zylinder; Phillips; PH1; Stahl; ISO 7048
Schraube; M2x12; 0,4; Kopf: Zylinder; Phillips; PH1; Stahl; ISO 7048
Artikel-Nr.:
     2805-B2X12/BN380
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1151517
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ISO 7048
Kreuzschlitzschraube ISO 7048
Zylinderschraube ISO 7048
ISO-Zylinder
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 12mm
Gewinde: M2
Beschichtungsmaterial: ohne Beschichtung
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: Phillips
Festigkeitsklasse: 4.8
Kopfhöhe: 1,4mm
Kopfdurchmesser: 3,8mm
BN Norm: BN 380
ISO Norm: ISO 7048
Formgröße: PH1
Gewindesteigung: 0,4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03755* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,76*
€ 74,6844
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,96*
€ 72,5424
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,55*
€ 63,7245
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,21*
€ 53,7999
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,61*
€ 53,0859
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,55*
€ 44,6845
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.