Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M2x16; 0,4; Kopf: Zylinder; Phillips; PH1; Stahl; ISO 7048


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M2x16; 0,4; Kopf: Zylinder; Phillips; PH1; Stahl; ISO 7048
Schraube; M2x16; 0,4; Kopf: Zylinder; Phillips; PH1; Stahl; ISO 7048
Artikel-Nr.:
     2805-B2X16/BN380
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1151533
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ISO 7048
Kreuzschlitzschraube ISO 7048
Zylinderschraube ISO 7048
ISO-Zylinder
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 16mm
Gewinde: M2
Beschichtungsmaterial: ohne Beschichtung
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: Phillips
Festigkeitsklasse: 4.8
Kopfhöhe: 1,4mm
Kopfdurchmesser: 3,8mm
BN Norm: BN 380
ISO Norm: ISO 7048
Formgröße: PH1
Gewindesteigung: 0,4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,04791* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 79,97*
€ 95,1643
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 77,61*
€ 92,3559
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,27*
€ 78,8613
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,72*
€ 67,4968
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,17*
€ 66,8423
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,91*
€ 57,0129
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.