Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 0,15uF; 63VAC; 100VDC; 7,5mm; ±5%; 10x8x3mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-B32520C1154J000
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32520C1154J000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 7,5mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 10x8x3mm
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 0,15µF
Betriebsspannung: 100V DC;63V AC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,108*
€ 0,385*
Lager 2805
200
pro Packung
€ 6,90*
ab € 1,11*
€ 1,38*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Packungen
€ 1,38*
€ 1,6422
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,34*
€ 1,5946
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,24*
€ 1,4756
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 1,11*
€ 1,3209
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,111* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Packungen
Mindestbestellmenge: 200 Packungen ( entspricht € 276,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.