Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 0,1uF; 63VAC; 100VDC; 10mm; ±5%; 13x7x4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 0,1uF; 63VAC; 100VDC; 10mm; ±5%; 13x7x4mm
Kondensator: Polyester; 0,1uF; 63VAC; 100VDC; 10mm; ±5%; 13x7x4mm
Artikel-Nr.:
     2805-B32521C1104J000
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32521C1104J000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 13x7x4mm
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 0,1µF
Betriebsspannung: 100V DC;63V AC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,127*
Lager 2805
2
€ 6,90*
ab € 0,107*
€ 0,391*
2 Tage
7202
10
€ 14,99*
ab € 0,108*
€ 0,441*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,391*
€ 0,46529
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,288*
€ 0,34272
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,206*
€ 0,24514
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,191*
€ 0,22729
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,188*
€ 0,22372
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,152*
€ 0,18088
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,138*
€ 0,16422
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,133*
€ 0,15827
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,107*
€ 0,12733
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 0,782* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.