Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 0,15uF; 63VAC; 100VDC; 10mm; ±10%; 13x7x4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKT-Folienkondensator, 150 nF, ±10 %, 100 V (DC), PET, 10 mm, B32521C1154K000
MKT-Folienkondensator, 150 nF, ±10 %, 100 V (DC), PET, 10 mm, B32521C1154K000
Artikel-Nr.:
     2805-B32521C1154K000
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32521C1154K000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 13x7x4mm
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 0,15µF
Betriebsspannung: 100V DC;63V AC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
4000
€ 6,90*
ab € 0,113*
€ 0,145*
1
€ 6,90*
ab € 0,113*
€ 0,184*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,145*
€ 0,173
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,113*
€ 0,134
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 580,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.