Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 0,1uF; 160VAC; 250VDC; 10mm; ±10%; 13x7x4mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-B32521C3104K289
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32521C3104K289
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 13x7x4mm
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 0,1µF
Betriebsspannung: 250V DC;160V AC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2000
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,103*
€ 0,148*
Lager 2805
4
pro Packung
€ 6,90*
ab € 97,97*
€ 115,84*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 115,84*
€ 137,8496
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 99,48*
€ 118,3812
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 98,36*
€ 117,0484
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 97,97*
€ 116,5843
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,09797* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 463,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.