Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 0,47uF; 160VAC; 250VDC; 10mm; ±10%; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B32521C3474K189
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32521C3474K189
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 13x12x6mm
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 0,47µF
Betriebsspannung: 250V DC;160V AC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,28*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,886*
€ 1,05434
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,607*
€ 0,72233
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,534*
€ 0,63546
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,449*
€ 0,53431
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.