Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 0,22uF; 160VAC; 250VDC; 15mm; ±5%; THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-B32522C3224J000
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32522C3224J000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 18x10,5x5mm
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 0,22µF
Betriebsspannung: 250V DC;160V AC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 141,54*
€ 179,73*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 171,76*
€ 217,42*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 217,42*
€ 258,7298
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 216,44*
€ 257,5636
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 193,13*
€ 229,8247
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 184,89*
€ 220,0191
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 171,76*
€ 204,3944
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,17176* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.