Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 0,33uF; 160VAC; 250VDC; 15mm; ±5%; THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B32522C3334J000
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32522C3334J000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 18x10,5x5mm
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 0,33µF
Betriebsspannung: 250V DC;160V AC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,66*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,19866* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 247,97*
€ 295,0843
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 246,93*
€ 293,8467
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 236,78*
€ 281,7682
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 223,49*
€ 265,9531
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 198,66*
€ 236,4054
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.