Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 0,47uF; 220VAC; 630VDC; 27,5mm; ±10%; THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
EPCOS B32524 Folienkondensator 470nF ±10% / 220 V ac, 630 V dc, THT Raster 27.5mm
Artikel-Nr.:
     2805-B32524Q8474K000
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32524Q8474K000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 27,5mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 31,5x21x11mm
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 0,47µF
Betriebsspannung: 630V DC;220V AC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 205,4016*
€ 255,472*
Frei Haus
ab € 236,0224*
€ 318,8224*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 255,472*
€ 304,01168
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 251,6512*
€ 299,46493
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 241,36*
€ 287,2184
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 231,04*
€ 274,9376
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 205,4016*
€ 244,4279
pro Packung
1 Packung enthält 320 Stück (ab € 0,64188* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.