Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 0,1uF; 40VAC; 63VDC; 5mm; ±10%; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 0,1uF; 40VAC; 63VDC; 5mm; ±10%; -55÷125°C
Kondensator: Polyester; 0,1uF; 40VAC; 63VDC; 5mm; ±10%; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-B32529C0104K289
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32529C0104K289
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 7,3x6,5x2,5mm
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 0,1µF
Betriebsspannung: 63V DC;40V AC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
3200
Frei Haus
ab € 0,0421*
€ 0,0688*
3200
Frei Haus
ab € 0,0507*
€ 0,0704*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0445*
€ 0,2683*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2683*
€ 0,31928
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1491*
€ 0,17743
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0863*
€ 0,1027
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0722*
€ 0,08592
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0662*
€ 0,07878
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0645*
€ 0,07676
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0622*
€ 0,07402
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0445*
€ 0,05296
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.