Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Kunststoff-Folienkondensator
>
Polyester-Kondensator
>
Artikel
Kondensator: Polyester; 1,5nF; 40VAC; 63VDC; 5mm; ±10%; -55÷125°C
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-B32529C0152K
Hersteller:
Epcos
Herst.-Nr.:
B32529C0152K
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller:
EPCOS
Montage:
THT
Ausgangsraster:
5mm
Betriebstemperatur:
-55...125°C
Toleranz:
±10%
Gehäuseabmessungen:
7,2x6,5x2,5mm
Ausgangsmaße:
L 6mm
Kondensator-Typ:
Polyester
Fassungsvermögen:
1,5nF
Betriebsspannung:
63V DC;40V AC
Kondensatorenserie:
MKT
Klimakategoria:
IEC 60068-1
... >
Kondensatoren
>
Folienkondensatoren
>
THT-Folienkondensatoren
Weitere Suchbegriffe:
KT-Kondensator
,
MKS-Folienkondensator
,
MKT-Kondensator
,
Polyester-Kondensator
,
folienkondensator epcos
,
filmkondensator
,
1,5 nf folienkondensator
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 373,84*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 8.000 Stück (ab € 0,04673* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 449,44*
€ 534,8336
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 440,88*
€ 524,6472
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 406,48*
€ 483,7112
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 395,28*
€ 470,3832
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 373,84*
€ 444,8696
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen