Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 0,0015uF; 40VAC; 63VDC; 5mm; ±10%; THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B32529C0152K189
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32529C0152K189
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 7,3x6,5x2,5mm
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 1,5nF
Betriebsspannung: 63V DC;40V AC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,264*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.800 Stück (ab € 0,04688* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 164,752*
€ 196,05488
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 164,36*
€ 195,5884
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 157,976*
€ 187,99144
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 153,804*
€ 183,02676
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 131,264*
€ 156,20416
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.