Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 0,15uF; 40VAC; 63VDC; 5mm; ±5%; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-B32529C0154J000
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32529C0154J000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 7,3x6,5x2,5mm
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 0,15µF
Betriebsspannung: 63V DC;40V AC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,0611*
€ 0,0827*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,1005*
€ 0,4406*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4406*
€ 0,52431
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,2614*
€ 0,31107
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2078*
€ 0,24728
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,166*
€ 0,19754
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1483*
€ 0,17648
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1381*
€ 0,16434
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1302*
€ 0,15494
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1005*
€ 0,1196
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.