Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 0,1uF; 63VAC; 100VDC; 5mm; ±10%; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-B32529C1104K189
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32529C1104K189
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 7,3x6,5x2,5mm
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 0,1µF
Betriebsspannung: 100V DC;63V AC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2800
Frei Haus
ab € 0,051*
€ 0,0706*
46 Tage
nicht lagernd
11200
Frei Haus
ab € 0,0784*
€ 0,1387*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0689*
€ 0,4341*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4341*
€ 0,51658
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2245*
€ 0,26716
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1352*
€ 0,16089
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1157*
€ 0,13768
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1009*
€ 0,12007
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0981*
€ 0,11674
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0914*
€ 0,10877
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0689*
€ 0,08199
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.