Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 0,001uF; 200VAC; 400VDC; 5mm; ±5%; THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B32529C6102J289
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32529C6102J289
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 7,3x6,5x2,5mm
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 1nF
Betriebsspannung: 400V DC;200V AC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,376*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.200 Stück (ab € 0,06293* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 250,88*
€ 298,5472
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 250,208*
€ 297,74752
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 239,84*
€ 285,4096
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 227,904*
€ 271,20576
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 201,376*
€ 239,63744
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.