Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; 1uF; 26,5x20,5x11mm; THT; ±10%; 22,5mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
EPCOS B32923C Folienkondensator 1μF ±10% / 305V ac, THT Raster 22.5mm
Artikel-Nr.:
     2805-B32923C3105K000
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32923C3105K000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 22,5mm
Betriebstemperatur: -40...110°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 26,5x20,5x11mm
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 1µF
Betriebsspannung: 305V AC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5907
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,497*
€ 1,188*
Lager 2805
408
pro Packung
€ 6,90*
ab € 1,84*
€ 2,16*
102
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 3,18*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 408 Packungen
€ 2,16*
€ 2,5704
pro Packung
ab 25000 Packungen
€ 1,84*
€ 2,1896
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,368* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 102 Packungen
Mindestbestellmenge: 408 Packungen ( entspricht € 881,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.