Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 680nF; 305VAC; 22,5mm; ±10%; -40÷110°C; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-B32923C3684K189
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32923C3684K189
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 22,5mm
Betriebstemperatur: -40...110°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 26,5x16,5x10,5mm
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 0,68µF
Betriebsspannung: 305V AC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1600
€ 6,90*
ab € 0,35*
€ 0,43*
1 Tag
1312
1
€ 14,99*
ab € 0,314*
€ 0,712*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1600 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
Mindestbestellmenge: 1600 Stück ( entspricht € 688,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.