Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M3x10; 0,5; Kopf: Zylinder; gerade,Torx®; 0,8mm,TX10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M3x10; 0,5; Kopf: Zylinder; gerade,Torx®; 0,8mm,TX10
Schraube; M3x10; 0,5; Kopf: Zylinder; gerade,Torx®; 0,8mm,TX10
Artikel-Nr.:
     2805-B3X10/BN20228
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3370233
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7985 ISR
DIN 7985 Innensechsrund
DIN 7985 TORX
DIN EN ISO 14583
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 10mm
Gewinde: M3
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: gerade;Torx®
Festigkeitsklasse: 8.8
Kopfhöhe: 2,4mm
Kopfdurchmesser: 5,6mm
ISO Norm: ISO 14583
Formgröße: 0,8mm;TX10
Gewindesteigung: 0,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,86*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0186* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,38*
€ 5,2122
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,48*
€ 4,1412
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,57*
€ 3,0583
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,51*
€ 2,9869
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,40*
€ 2,856
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,30*
€ 2,737
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,86*
€ 2,2134
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.