Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M3x12; Kopf: Zylinder; Pozidriv; PZ1; DIN 7985A; ISO 7045


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M3x12; Kopf: Zylinder; Pozidriv; PZ1; DIN 7985A; ISO 7045
Schraube; M3x12; Kopf: Zylinder; Pozidriv; PZ1; DIN 7985A; ISO 7045
Artikel-Nr.:
     2805-B3X12/BN3311
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1541862
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
Hersteller: BOSSARD
Material: säurebeständiger Stahl A4
Länge: 12mm
Gewinde: M3
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: Pozidriv
Kopfhöhe: 2,52mm
Kopfdurchmesser: 6mm
BN Norm: BN 3311
DIN Norm: DIN 7985A
ISO Norm: ISO 7045
Formgröße: PZ1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,62*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0162* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,20*
€ 3,808
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,81*
€ 3,3439
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,25*
€ 2,6775
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,20*
€ 2,618
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,08*
€ 2,4752
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,02*
€ 2,4038
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,62*
€ 1,9278
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.