Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M3x35; 0,5; Kopf: Zylinder; Phillips; PH2; Stahl; ISO 7048


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M3x35; 0,5; Kopf: Zylinder; Phillips; PH2; Stahl; ISO 7048
Schraube; M3x35; 0,5; Kopf: Zylinder; Phillips; PH2; Stahl; ISO 7048
Artikel-Nr.:
     2805-B3X35/BN380
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1479652
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ISO 7048
Kreuzschlitzschraube ISO 7048
Zylinderschraube ISO 7048
ISO-Zylinder
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 35mm
Gewinde: M3
Beschichtungsmaterial: ohne Beschichtung
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: Phillips
Festigkeitsklasse: 4.8
Kopfhöhe: 2mm
Kopfdurchmesser: 5,5mm
BN Norm: BN 380
ISO Norm: ISO 7048
Formgröße: PH2
Gewindesteigung: 0,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,98*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,05398* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 89,60*
€ 106,624
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 86,80*
€ 103,292
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 74,84*
€ 89,0596
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,99*
€ 76,1481
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,98*
€ 64,2362
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.