Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M3x40; 0,5; Kopf: Zylinder; Phillips; PH2; Stahl; ISO 7048


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M3x40; 0,5; Kopf: Zylinder; Phillips; PH2; Stahl; ISO 7048
Schraube; M3x40; 0,5; Kopf: Zylinder; Phillips; PH2; Stahl; ISO 7048
Artikel-Nr.:
     2805-B3X40/BN380
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1479660
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ISO 7048
Kreuzschlitzschraube ISO 7048
Zylinderschraube ISO 7048
ISO-Zylinder
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 40mm
Gewinde: M3
Beschichtungsmaterial: ohne Beschichtung
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: Phillips
Festigkeitsklasse: 4.8
Kopfhöhe: 2mm
Kopfdurchmesser: 5,5mm
BN Norm: BN 380
ISO Norm: ISO 7048
Formgröße: PH2
Gewindesteigung: 0,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,43*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,08943* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 143,20*
€ 170,408
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 141,03*
€ 167,8257
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 121,86*
€ 145,0134
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 104,44*
€ 124,2836
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 89,43*
€ 106,4217
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.