Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M3x5; 0,5; Kopf: Zylinder; Phillips; PH2; Stahl; ISO 7048


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M3x5; 0,5; Kopf: Zylinder; Phillips; PH2; Stahl; ISO 7048
Schraube; M3x5; 0,5; Kopf: Zylinder; Phillips; PH2; Stahl; ISO 7048
Artikel-Nr.:
     2805-B3X5/BN380
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1151665
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ISO 7048
Kreuzschlitzschraube ISO 7048
Zylinderschraube ISO 7048
ISO-Zylinder
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 5mm
Gewinde: M3
Beschichtungsmaterial: ohne Beschichtung
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: Phillips
Festigkeitsklasse: 4.8
Kopfhöhe: 2mm
Kopfdurchmesser: 5,5mm
BN Norm: BN 380
ISO Norm: ISO 7048
Formgröße: PH2
Gewindesteigung: 0,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,22*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0122* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,81*
€ 3,3439
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 2,27*
€ 2,7013
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,71*
€ 2,0349
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,67*
€ 1,9873
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,62*
€ 1,9278
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,54*
€ 1,8326
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.