Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M3x6; 0,5; Kopf: Senkkopf; gerade; 0,8mm; Polyamid; weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M3x6; 0,5; Kopf: Senkkopf; gerade; 0,8mm; Polyamid; weiss
Schraube; M3x6; 0,5; Kopf: Senkkopf; gerade; 0,8mm; Polyamid; weiss
Artikel-Nr.:
     2805-B3X6/BN1066
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1402994
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Hersteller: BOSSARD
Farbe: weiss
Material: Polyamid
Länge: 6mm
Gewinde: M3
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: gerade
Festigkeitsklasse: 6.6
Kopfhöhe: 1,65mm
Kopfdurchmesser: 5,6mm
BN Norm: BN 1066
DIN Norm: DIN 963A
ISO Norm: ISO 2009
PN Norm: PN 82207
Formgröße: 0,8mm
Gewindesteigung: 0,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,04895* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,50*
€ 24,395
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,10*
€ 23,919
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 16,25*
€ 19,3375
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,07*
€ 15,5533
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,63*
€ 15,0297
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,09*
€ 14,3871
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,79*
€ 11,6501
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.