Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M3x8; 0,5; Kopf: Zylinder; Torx®; TX10; Stahl; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M3x8; 0,5; Kopf: Zylinder; Torx®; TX10; Stahl; Zink
Schraube; M3x8; 0,5; Kopf: Zylinder; Torx®; TX10; Stahl; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B3X8/BN30503
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     5002109
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7985 ISR
DIN 7985 Innensechsrund
DIN 7985 TORX
DIN EN ISO 14583
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 8mm
Gewinde: M3
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: Torx®
Festigkeitsklasse: 4.8
BN Norm: BN 30503
ISO Norm: ISO 14583
Formgröße: TX10
Gewindesteigung: 0,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,66*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0083* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,90*
€ 4,641
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 3,17*
€ 3,7723
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,49*
€ 2,9631
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,34*
€ 2,7846
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,27*
€ 2,7013
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,15*
€ 2,5585
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,06*
€ 2,4514
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,66*
€ 1,9754
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.