Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M3x8; 0,5; Kopf: Kugelkopf; Torx®; TX10; A2 Edelstahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M3x8; 0,5; Kopf: Kugelkopf; Torx®; TX10; A2 Edelstahl
Schraube; M3x8; 0,5; Kopf: Kugelkopf; Torx®; TX10; A2 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2805-B3X8/BN5687
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3061606
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 ISR
DIN 7985 Innensechsrund
Hersteller: BOSSARD
Material: A2 Edelstahl
Länge: 8mm
Gewinde: M3
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Kugelkopf
Schlitz-Art: Torx®
Kopfhöhe: 2,4mm
Kopfdurchmesser: 5,6mm
BN Norm: BN 5687
DIN Norm: DIN 7985A
ISO Norm: ISO 14583
PN Norm: PN 82202
Formgröße: TX10
Gewindesteigung: 0,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0263* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,00*
€ 7,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,55*
€ 5,4145
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,55*
€ 4,2245
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,47*
€ 4,1293
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,29*
€ 3,9151
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,63*
€ 3,1297
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.