Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; Gabelschuh-; 4mm Bananenbuchse,Gabelstecker; 20A; blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker; Gabelschuh-; 4mm Bananenbuchse,Gabelstecker; 20A; blau
Stecker; Gabelschuh-; 4mm Bananenbuchse,Gabelstecker; 20A; blau
Artikel-Nr.:
     2805-B4-I/KA-23
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     23.0440-23
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
bananenbuchse blau stäubli
Hersteller: STÄUBLI
Farbe: blau
Steckverbinder-Typ: Gabelschuh-
Steckverbinder: Stecker
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennstrom: 20A
Kontaktmaterial: Messing
Entspricht Norm: EN 61010;CAT II 1000V
Gesamtlänge: 43,2mm
Bauart Kabel/Anschluss: 4mm Bananenbuchse;Gabelstecker
Max. Kontaktdurchmesser: 6mm
Eigenschaften des Messzubehörs: Endstück in einem Winkel von 45° gebogen
Anschlüsse: 4mm Buchse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 4,23*
€ 7,94*
€ 6,90*
ab € 4,34*
€ 8,58*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.