Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 9,5mF; 25VDC; Ø18x31,5mm; ±20%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B41899A5958M000
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B41899A5958M000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
Hersteller: TDK
Montage: THT
Ausgangsraster: 7,5mm
Betriebstemperatur: -40...135°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø18x31,5mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Ausgänge: radial
Fassungsvermögen: 9,5mF
Betriebsspannung: 25V DC
Lebensdauer: 3000h
Betriebsstrom: 3,47A
ESR Widerstand: 22mΩ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,66*
  
Preis gilt ab 6.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,0366* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 12 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 217,76*
€ 259,1344
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 215,51*
€ 256,4569
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 208,52*
€ 248,1388
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 204,86*
€ 243,7834
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 203,66*
€ 242,3554
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.