Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M4x50; 0,7; Kopf: Zylinder; Phillips; PH2; Stahl; ISO 7048


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M4x50; 0,7; Kopf: Zylinder; Phillips; PH2; Stahl; ISO 7048
Schraube; M4x50; 0,7; Kopf: Zylinder; Phillips; PH2; Stahl; ISO 7048
Artikel-Nr.:
     2805-B4X50/BN380
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1479725
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ISO 7048
Kreuzschlitzschraube ISO 7048
Zylinderschraube ISO 7048
ISO-Zylinder
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 50mm
Gewinde: M4
Beschichtungsmaterial: ohne Beschichtung
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: Phillips
Festigkeitsklasse: 4.8
Kopfhöhe: 2,6mm
Kopfdurchmesser: 7mm
BN Norm: BN 380
ISO Norm: ISO 7048
Formgröße: PH2
Gewindesteigung: 0,7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,45*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,13645* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 216,68*
€ 257,8492
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 213,48*
€ 254,0412
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 187,47*
€ 223,0893
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 152,55*
€ 181,5345
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 136,45*
€ 162,3755
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.