Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M5x10; 0,8; Kopf: Zylinder; Torx®; TX25; Stahl; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M5x10; 0,8; Kopf: Zylinder; Torx®; TX25; Stahl; Zink
Schraube; M5x10; 0,8; Kopf: Zylinder; Torx®; TX25; Stahl; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B5X10/BN30503
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     5401276
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7985 ISR
DIN 7985 Innensechsrund
DIN 7985 TORX
DIN EN ISO 14583
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 10mm
Gewinde: M5
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: Torx®
Festigkeitsklasse: 4.8
BN Norm: BN 30503
ISO Norm: ISO 14583
Formgröße: TX25
Gewindesteigung: 0,8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,00*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,02* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,65*
€ 5,5335
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,69*
€ 4,3911
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,76*
€ 3,2844
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,68*
€ 3,1892
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,57*
€ 3,0583
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,47*
€ 2,9393
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,00*
€ 2,38
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.