Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M5x12; 0,8; Kopf: Zylinder; Phillips; PH2; Stahl; ISO 7048


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M5x12; 0,8; Kopf: Zylinder; Phillips; PH2; Stahl; ISO 7048
Schraube; M5x12; 0,8; Kopf: Zylinder; Phillips; PH2; Stahl; ISO 7048
Artikel-Nr.:
     2805-B5X12/BN380
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1151967
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ISO 7048
Kreuzschlitzschraube ISO 7048
Zylinderschraube ISO 7048
ISO-Zylinder
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 12mm
Gewinde: M5
Beschichtungsmaterial: ohne Beschichtung
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: Phillips
Festigkeitsklasse: 4.8
Kopfhöhe: 3,3mm
Kopfdurchmesser: 8,5mm
BN Norm: BN 380
ISO Norm: ISO 7048
Formgröße: PH2
Gewindesteigung: 0,8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0456* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,39*
€ 90,9041
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,54*
€ 88,7026
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,28*
€ 76,4932
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,34*
€ 64,6646
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,83*
€ 64,0577
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,60*
€ 54,264
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.